pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH810304 Conduttore piatto 30x4mm Fe/tZn lunghezz a matassa 52m +/-5%

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 30 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Spessore - 4 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 M

EAN

4013364019232

Codice prodotto

DEH810304

Cod. produttore

810304

Produttore

DEH

Larghezza:

30 mm

Materiale:

Acciaio

Spessore:

4 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Conduttore piatto secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), con rivestimento di zinco, valore medio = 70 µm (500 g/m2), per l'impiego in impianti parafulmine oppure sistemi equipotenziali.