DEHN ITALIA SPA - DEH810225 Conduttore piatto 20x2,5mm Fe/tZn lunghe zza matassa 100m +/-5%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 20 mm
Materiale - Acciaio
Spessore - 2.5 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 M
EAN
4013364018815
Codice prodotto
DEH810225
Cod. produttore
810225
Produttore
DEH
Larghezza:
20 mm
Materiale:
Acciaio
Spessore:
2.5 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Conduttore piatto secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24), con rivestimento di zinco, valore medio = 70 µm (500 g/m2), per l'impiego in impianti parafulmine oppure sistemi equipotenziali.