pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH800108 Conduttore tondo 8/11mm Fe/tZn, lunghezz a matassa 75m +/-5% con rivest. in materiale p

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 8 mm

  • Sezione del conduttore - 50 mm²

  • Materiale del conduttore - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 11 mm

Confezione

  • 75 M

EAN

4013364018754

Codice prodotto

DEH800108

Cod. produttore

800108

Produttore

DEH

Diametro del conduttore:

8 mm

Sezione del conduttore:

50 mm²

Materiale del conduttore:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

11 mm

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Numero di trefoli:

1

Colore:

Nero

Proprietà del materiale:

Altri

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Peso:

44 kg/100 m

Tondo in acciaio secondo CEI EN 62561-2 (CEI 81-24) per l'utilizzo in impianti parafulmine come calata. Esecuzione con rivestimento in materiale plastico, come ulteriore protezione meccanica e contro la corrosione p.es. per collegamenti a sistemi parafulmine. Adatto per la posa su, in oppure sotto intonaco, malta oppure cemento.