DEHN ITALIA SPA - DEH800010 CONDUTTORE TONDO 10MM FE/TZN, L 81M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 10 mm
Sezione del conduttore - 78 mm²
Materiale del conduttore - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Confezione
1 M
EAN
4013364018723
Codice prodotto
DEH800010
Cod. produttore
800010
Produttore
DEH
Diametro del conduttore:
10 mm
Sezione del conduttore:
78 mm²
Materiale del conduttore:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di trefoli:
1
Proprietà del materiale:
Altri
Modello isolato a prova di alta tensione:
no