DEHN ITALIA SPA - DEH800008 CONDUTTORE TONDO 8 MM FE/TZN, L 127M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 8 mm
Sezione del conduttore - 50 mm²
Materiale del conduttore - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Confezione
1 M
EAN
4013364018716
Codice prodotto
DEH800008
Cod. produttore
800008
Produttore
DEH
Diametro del conduttore:
8 mm
Sezione del conduttore:
50 mm²
Materiale del conduttore:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di trefoli:
1
Proprietà del materiale:
Altri
Modello isolato a prova di alta tensione:
no