pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH784301 PSK 10 65 SQL

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente di corto circuito - 33.5 kA

  • Per conduttori di sezione - 16...120 mm²

  • Campo di serraggio - 10...65 mm

  • Collegamento - Linea aerea

  • Attacco asta di azionamento - Pinza universale con attacco a baionetta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364006553

Codice prodotto

DEH784301

Cod. produttore

784301

Produttore

DEH

Max. corrente di corto circuito:

33.5 kA

Per conduttori di sezione:

16...120 mm²

Campo di serraggio:

10...65 mm

Collegamento:

Linea aerea

Attacco asta di azionamento:

Pinza universale con attacco a baionetta

Protezione antirotazione:

Applicazione:

Lato fase

Pinza di fase a vite (in esecuzione normale) con codolo lungo e innesto a baionetta come elemento di connessione lato fase secondo la norma EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) per linee aeree, adatta all'equipaggiamento di corde di messa a terra e di corto circuito. Antirotazione, esecuzione PK1.