pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH783161 RIVELATORE DI TENSIONE PHE4 10...30KV 50

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 10...30 kV

  • Tipo di indicazione - Ottico e Acustico

  • Modello - 1 polo

  • Profondità di immersione - 920 mm

  • Frequenza - 50...50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364317208

Codice prodotto

DEH783161

Cod. produttore

783161

Produttore

DEH

Tensione nominale:

10...30 kV

Tipo di indicazione:

Ottico e Acustico

Modello:

1 polo

Profondità di immersione:

920 mm

Frequenza:

50...50 Hz

Utilizzabile in caso di pioggia:

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza totale:

1750...1750 mm

Con auto-test:

Area della maniglia estensibile:

Utilizzo:

Impianti interni ed esterni

Applicazione:

Sottostazioni e Linea aerea

Categoria:

S