pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH774530 UEK 30 SKN

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente di corto circuito - 33.5 kA

  • Collegamento - Punto fisso a sfera D. 25 mm.

  • Protezione antirotazione -

  • Applicazione - Lato terra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364057746

Codice prodotto

DEH774530

Cod. produttore

774530

Produttore

DEH

Max. corrente di corto circuito:

33.5 kA

Collegamento:

Punto fisso a sfera D. 25 mm.

Protezione antirotazione:

Applicazione:

Lato terra

Pinza di terra universale con barretta di rotazione come elemento di connessione sul lato terra secondo la norma EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) per punti fissi a sfera, punti fissi a T, conduttori piatti e tondi per l'equipaggiamento sul lato terra di corde di terra e di corto circuito. Con dispositivo antirotazione, esecuzione PK1.