DEHN ITALIA SPA - DEH767921 Puntale di prova PHE III 6...20kV 50Hz c at. S con funzione standby e snodo a sca tti


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testina di prova
Materiale - Plastica
Lunghezza complessiva - 1010 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364097360
Codice prodotto
DEH767921
Cod. produttore
767921
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Testina di prova
Materiale:
Plastica
Lunghezza complessiva:
1010 mm
Rivelatore di tensione capacitivo di tipo separato secondo EN/IEC 61243-1 (CEI 11-45, DIN VDE 0682-411) per la verifica omnipolare di assenza tensione della zona di lavoro secondo EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100) negli impianti elettrici. Con snodo a scattisecondo EN/IEC 60832 (DIN VDE 0682-211). Categoria "S" per impianti di commutazione e linee aeree. Utilizzabile anche durante precipitazioni atmosferiche. Con indicazione ottica ed acustica e dispositivo di auto-verifica.