DEHN ITALIA SPA - DEH767731 Tipo: PHE3 10 30 S Rivelatore di tension e PHE III 10 ...30 kV 50 Hz Cat. S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 10...30 kV
Tipo di indicazione - Ottico e Acustico
Modello - 1 polo
Profondità di immersione - 880 mm
Utilizzabile in caso di pioggia - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364070875
Codice prodotto
DEH767731
Cod. produttore
767731
Produttore
DEH
Tensione nominale:
10...30 kV
Tipo di indicazione:
Ottico e Acustico
Modello:
1 polo
Profondità di immersione:
880 mm
Utilizzabile in caso di pioggia:
sì
Tipo di tensione:
AC
Con auto-test:
sì
Utilizzo:
Impianti interni ed esterni
Applicazione:
Sottostazioni e Linea aerea
Categoria:
S


