pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH767721 PHE3 6 20 S

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 6...20 kV

  • Tipo di indicazione - Ottico e Acustico

  • Modello - 1 polo

  • Profondità di immersione - 780 mm

  • Frequenza - 50...50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364070868

Codice prodotto

DEH767721

Cod. produttore

767721

Produttore

DEH

Tensione nominale:

6...20 kV

Tipo di indicazione:

Ottico e Acustico

Modello:

1 polo

Profondità di immersione:

780 mm

Frequenza:

50...50 Hz

Utilizzabile in caso di pioggia:

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza totale:

1575...1575 mm

Con auto-test:

Area della maniglia estensibile:

no

Utilizzo:

Impianti interni ed esterni

Applicazione:

Sottostazioni e Linea aerea

Categoria:

S

Rivelatore di tensione capacitivo di tipo composto secondo EN/IEC 61243-1 (CEI 11-45, DIN VDE 0682-411) per la verifica omnipolare di assenza tensione della zona di lavoro secondo EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100) in impianti elettrici. Categoria "S" per impianti di commutazione e linee aeree. Utilizzabile anche durante precipitazioni atmosferiche. Con indicazione ottica ed acustica e dispositivo di auto-verifica.