DEHN ITALIA SPA - DEH707200 PUNTO FISSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. corrente di corto circuito - 19.5 kA
Tipo di costruzione - Angolato
Metodo di montaggio - Con filettatura interna
Collegamento del dispositivo di messa a terra ed in corto circuito - Punto fisso a sfera D. 20 mm.
Max. sezione del cavo rame - 70 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4013364004368
Codice prodotto
DEH707200
Cod. produttore
707200
Produttore
DEH
Max. corrente di corto circuito:
19.5 kA
Tipo di costruzione:
Angolato
Metodo di montaggio:
Con filettatura interna
Collegamento del dispositivo di messa a terra ed in corto circuito:
Punto fisso a sfera D. 20 mm.
Max. sezione del cavo rame:
70 mm²
Diametro punto fisso:
20 mm