pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH640015 Collare di collegamento per disp. tubolare Fe/tZn D 27mm per Td 7-10/Pt -40mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Morsetto di collegamento

  • Campo di serraggio bandella - Fino a 40 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364106864

Codice prodotto

DEH640015

Cod. produttore

640015

Produttore

DEH

Tipo di costruzione:

Morsetto di collegamento

Campo di serraggio bandella:

Fino a 40 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Collare di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per la connessione di conduttori tondi, cordati e piatti su dispersori di profondità. Esecuzione obliqua con vite a testa piatta specifica per dispersori tubolari in accaio, anche per conduttori di terra nontagliati.