pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH625030 ATTREZZO PER MARTELLO TE25, SDS-MAX

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Inserto per metallo

  • Diametro di messa a terra - 25...25 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Non trattato

  • Adatto per sistema di inserimento - Hilti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364244825

Codice prodotto

DEH625030

Cod. produttore

625030

Produttore

DEH

Modello:

Inserto per metallo

Diametro di messa a terra:

25...25 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Non trattato

Adatto per sistema di inserimento:

Hilti

Attrezzo per martello demolitore per l'infissione di dispersori di profondita con martelli demolitori. Esecuzione con attacco SDS-max (rotonda 18 x 175 mm).