DEHN ITALIA SPA - DEH625015 Collare di collegamento in Fe/tZn per D 25mm per Td 7-10mm Pt -40mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Morsetto di collegamento
Campo di serraggio tondino - 7...10 mm
Campo di serraggio bandella - Fino a 40 mm
Superficie - Zincato a caldo
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4013364026599
Codice prodotto
DEH625015
Cod. produttore
625015
Produttore
DEH
Tipo di costruzione:
Morsetto di collegamento
Campo di serraggio tondino:
7...10 mm
Campo di serraggio bandella:
Fino a 40 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale:
Acciaio
Collare di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per la connessione di conduttori tondi, cordati e piatti su dispersori di profondità. Esecuzione obliqua con vite a testa piatta anche per conduttori di terra non tagliati.