pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH625011 Collare di collegamento in Fe/tZn per D 25mm da un lato con connettore KS per Td 7-10mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Morsetto di collegamento

  • Campo di serraggio tondino - 7...10 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364026643

Codice prodotto

DEH625011

Cod. produttore

625011

Produttore

DEH

Tipo di costruzione:

Morsetto di collegamento

Campo di serraggio tondino:

7...10 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Collare di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per la connessione di conduttori tondi su dispersori di profondità. Esecuzione con connettore KS (Td 7-10 mm) su un lato.