pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH620915 Collare di collegamento INOX (V4A) D20mm per Td 7-10mm Pt -40mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Morsetto di collegamento

  • Campo di serraggio tondino - 7...10 mm

  • Campo di serraggio bandella - Fino a 40 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364026629

Codice prodotto

DEH620915

Cod. produttore

620915

Produttore

DEH

Tipo di costruzione:

Morsetto di collegamento

Campo di serraggio tondino:

7...10 mm

Campo di serraggio bandella:

Fino a 40 mm

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Collare di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per la connessione di conduttori tondi, cordati e piatti su dispersori di profondità. Esecuzione obliqua con vite a testa piatta anche per conduttori di terra non tagliati.