pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH620015 Collare di collegamento in Fe/tZn per D 20mm per Td 7-10mm Rt -40mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Morsetto di collegamento

  • Campo di serraggio tondino - 7...10 mm

  • Campo di serraggio bandella - Fino a 40 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364026582

Codice prodotto

DEH620015

Cod. produttore

620015

Produttore

DEH

Tipo di costruzione:

Morsetto di collegamento

Campo di serraggio tondino:

7...10 mm

Campo di serraggio bandella:

Fino a 40 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Collare di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per la connessione di conduttori tondi, cordati e piatti su dispersori di profondità. Esecuzione obliqua con vite a testa piatta anche per conduttori di terra non tagliati.