DEHN ITALIA SPA - DEH618214 RETE MAGLIATA 250, 2000X1000X4, V4A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 2000 mm
Superficie - Altri
Larghezza - 1000 mm
Larghezza maglie - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364322950
Codice prodotto
DEH618214
Cod. produttore
618214
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
2000 mm
Superficie:
Altri
Larghezza:
1000 mm
Larghezza maglie:
250 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Rete magliata per la protezione da tensione di passo in appoggio alle sitruzioni VDE/ABB "Protezione da fulmini di rifugi", relativamente alle richieste normative DIN VDE 0151 trattate con mordente e passivate.