DEHN ITALIA SPA - DEH610020 MORSETTO DI COLLEGAMENTO INOX PER D 20MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Morsetto terminale
Campo di serraggio tondino - 7...10 mm
Campo di serraggio bandella - Fino a 40 mm
Superficie - Non trattato
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364054110
Codice prodotto
DEH610020
Cod. produttore
610020
Produttore
DEH
Tipo di costruzione:
Morsetto terminale
Campo di serraggio tondino:
7...10 mm
Campo di serraggio bandella:
Fino a 40 mm
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)