DEHN ITALIA SPA - DEH610010 MORSETTO COLLEGAMENTO FE/TZN PER D 20-30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Morsetto terminale
Campo di serraggio tondino - 8...12 mm
Campo di serraggio bandella - Fino a 40 mm
Superficie - Zincato a caldo
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4013364022010
Codice prodotto
DEH610010
Cod. produttore
610010
Produttore
DEH
Tipo di costruzione:
Morsetto terminale
Campo di serraggio tondino:
8...12 mm
Campo di serraggio bandella:
Fino a 40 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale:
Acciaio
Morsetto di collegamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento a croce e parallelo di conduttori tondi, piatti oppure cordati a dispersori di profondità. Esecuzione per dispersori di profondità Ø20-30 mm, con quattro viti M10.