DEHN ITALIA SPA - DEH582600 Borsa in cuoio per misuratori di terra c ompleta di accessori o apparecchio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4013364034730
Codice prodotto
DEH582600
Cod. produttore
582600
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
La valigia può accogliere gli strumenti di misura Metrel MI 3123 oppure GEOHM C. La valigia è dotata per il trasporto di una comoda cinghia a tracolla. Equipaggiamento: 1 bobina con maniglia e 25 m di cavo di misura rosso con spinotto a banana, 1 bobinacon maniglia e 50 m di cavo di misura blu con spinotto a banana, 2 picchetti di terra lunghezza 350 mm, 2 cavi di misura 0,75 mm2, lunghezza 3 m, (nero, da ambo i lati con spinotto a banana), 1 cavo di misura 0,75 mm2, lunghezza 0,5 m, (rosso, da ambo i lati con spinotto a banana), 1 cavo di misura 0,75 mm2, lunghezza 0,5 m, (blu, da ambo i lati con spinotto a banana) e 1 morsetto di prova, (campo di serraggio 2-21 mm)