DEHN ITALIA SPA - DEH563050 Barra equipotenziale con coperchio 7x 2,5-16mm² Pt 30x3,5mm Td 7-10mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Con copertura 
- Tipo di costruzione - Non modulare 
- Numero totale delle connessioni per tondino - 1 
- Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0 
- Materiale della barra di contatto - Ottone 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4013364054707
Codice prodotto
DEH563050
Cod. produttore
563050
Produttore
DEH
Modello:
Con copertura
Tipo di costruzione:
Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
1
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:
0
Materiale della barra di contatto:
Ottone
Larghezza:
52 mm
Isolante:
sì
Numero di connessioni per tondino 8 mm:
0
Lunghezza:
174 mm
Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:
1
Altezza:
38 mm
Superficie della barra di contatto:
Non trattato
Numero di connessioni per tondino 10 mm:
0
Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:
1
Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:
7
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:
0
Materiale del morsetto:
Ottone
Superficie del morsetto:
Non trattato



