DEHN ITALIA SPA - DEH563030 BARRA EQUIPOTENZIALE CON COPERCHIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Con copertura
Tipo di costruzione - Modulare
Numero totale delle connessioni per tondino - 1
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0
Materiale della barra di contatto - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
4013364027824
Codice prodotto
DEH563030
Cod. produttore
563030
Produttore
DEH
Modello:
Con copertura
Tipo di costruzione:
Modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
1
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:
0
Materiale della barra di contatto:
Ottone
Larghezza:
65 mm
Isolante:
no
Numero di connessioni per tondino 8 mm:
0
Lunghezza:
200 mm
Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:
0
Altezza:
60 mm
Superficie della barra di contatto:
Stagnatura galvanica
Numero di connessioni per tondino 10 mm:
0
Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:
1
Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:
13
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:
13
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:
1
Materiale del morsetto:
Acciaio
Superficie del morsetto:
Stagnatura galvanica