DEHN ITALIA SPA - DEH563018 BARRA EQUIPOTENZIALE IN CUZN/GALSN L 798

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Profilo
Lunghezza - 800 mm
Larghezza - 10 mm
Altezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364083585
Codice prodotto
DEH563018
Cod. produttore
563018
Produttore
DEH
Tipologia:
Profilo
Lunghezza:
800 mm
Larghezza:
10 mm
Altezza:
10 mm
Barra di contatto per la composizione universale con diversi morsetti componibili, supporto per barra e coperchi.




