DEHN ITALIA SPA - DEH563010 Barra equipotenziale con coperchio 7x 2, 5-25mm² 2x16-95mm² 1x Pt 30x4mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Con copertura
Tipo di costruzione - Modulare
Numero totale delle connessioni per tondino - 2
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0
Materiale della barra di contatto - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
4013364027800
Codice prodotto
DEH563010
Cod. produttore
563010
Produttore
DEH
Modello:
Con copertura
Tipo di costruzione:
Modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
2
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:
0
Materiale della barra di contatto:
Ottone
Larghezza:
65 mm
Isolante:
no
Numero di connessioni per tondino 8 mm:
0
Lunghezza:
200 mm
Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:
1
Altezza:
60 mm
Superficie della barra di contatto:
Stagnatura galvanica
Numero di connessioni per tondino 10 mm:
0
Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:
2
Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:
7
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:
7
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:
2
Materiale del morsetto:
Acciaio
Superficie del morsetto:
Stagnatura galvanica




