pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH549051 Cassetta sotto intonaco in materiale pla stico 197x197x204mm senza morsetto di se zionamento

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Pozzetto di terra

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364128224

Codice prodotto

DEH549051

Cod. produttore

549051

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Pozzetto di terra

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Pozzetto di terra secondo CEI EN 62561-5 per il montaggio sotto il suolo per separare la calata dall'impianto di terra durante le misurazioni. Esecuzione in plastica senza punto di sezionamento.