pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH546002 Pinza di messa a terra L 140mm INOX per Td -16/Pt -13mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Tondino / Bandella

  • Sezione di collegamento - 25...25 mm²

  • Materiale - Acciaio inox

  • Campo di serraggio tondino - 1...13 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364004016

Codice prodotto

DEH546002

Cod. produttore

546002

Produttore

DEH

Adatto per:

Tondino / Bandella

Sezione di collegamento:

25...25 mm²

Materiale:

Acciaio inox

Campo di serraggio tondino:

1...13 mm

Superficie:

Non trattato

Pinza di messa a terra per un sicuro collegamento a terra e scarica a terra di cariche elettrostatiche di autobotti, velivoli, container e contenitori. Idoneo per l'applicazione in ambienti a rischio di esplosione. Esecuzione piccola, superficie di contatto in ottone con punte in acciaio (materiale n. 1.4104) e cavallotto di contatto in rame. Collegamento: vite a testa piatta con taglio con pressacavo 25 mm2 – M6 (Cu/gal Sn) compreso nella fornitura.