DEHN ITALIA SPA - DEH546001 Pinza di messa a terra L 205mm INOX per Td -55/Pt -45mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Tondino / Bandella
Materiale - Acciaio inox
Campo di serraggio tondino - 1...55 mm
Superficie - Non trattato
Campo di serraggio bandella - > 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364019973
Codice prodotto
DEH546001
Cod. produttore
546001
Produttore
DEH
Adatto per:
Tondino / Bandella
Materiale:
Acciaio inox
Campo di serraggio tondino:
1...55 mm
Superficie:
Non trattato
Campo di serraggio bandella:
> 40 mm
Pinza di messa a terra per un sicuro collegamento a terra e scarica a terra di cariche elettrostatiche di autobotti, velivoli, container e contenitori. Idoneo per l'applicazione in ambienti a rischio di esplosione. Esecuzione grande, superficie di contatto in ottone senza punte in acciaio e cavallotto di contatto in rame. Collegamento: perno filettato M10 con dado.