DEHN ITALIA SPA - DEH540930 Testa di tiratura per piatto 14x0,3mm IN OX con vite DIN 933 M8x16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testa di serraggio
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364101319
Codice prodotto
DEH540930
Cod. produttore
540930
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Testa di serraggio
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Morsetto separato di Tipo PV, per la combinazione con nastro per fascette 14 x 0,3mm.