DEHN ITALIA SPA - DEH540910 FASCETTA DI MESSA A TERRA D 27-60MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 26.9...60.3 mm
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Sezione dei cavi da collegare - 4...25 mm²
Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 3/4 pollice
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364025684
Codice prodotto
DEH540910
Cod. produttore
540910
Produttore
DEH
Campo di serraggio:
26.9...60.3 mm
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Sezione dei cavi da collegare:
4...25 mm²
Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:
3/4 pollice
Superficie:
Non trattato
Numero di conduttori:
2
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:
2 pollici