pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH540110 TESTA DI TIRATURA

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testa di serraggio

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364094116

Codice prodotto

DEH540110

Cod. produttore

540110

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Testa di serraggio

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie:

Non trattato

Fascetta di messa a terra per pali d'antenna secondo CEI EN 62561-1 per l'integrazione di tubi nell'equipotenzialità di sicurezza e funzionale secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) ed equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione con nastro separato da combinare con nastro per fascette 25 x 0,3 mm, per la connessione di un conduttore Td D10 mm o 1-2 conduttori Td D6-8 mm o 4-50 mm² (rigido / semirigido).