DEHN ITALIA SPA - DEH540105 Fascetta di fissaggio INOX per asta di c aptazione D 16mm per 4 bordi perimetrali min. 40mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 50...300 mm
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Diametro del foro di fissaggio - 17 mm
Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 2 pollici
Confezione
1 PZ
EAN
4013364115880
Codice prodotto
DEH540105
Cod. produttore
540105
Produttore
DEH
Campo di serraggio:
50...300 mm
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Diametro del foro di fissaggio:
17 mm
Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:
2 pollici
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:
Altri