pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH478430 Erder-/Wanddurchführung 300-500mm m. Gewinde M10 L 508mm NIRO

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Passante per tetti / pareti

  • Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364136342

Codice prodotto

DEH478430

Cod. produttore

478430

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Passante per tetti / pareti

Materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Superficie:

Non trattato

Passante per tetti e pareti con morsetto MV in INOX (AISI 316) per il passaggio stagno di conduttori di terra ed equipontenzilità di pareti e muri; con asta filettata M10 in INOX. Esecuzione per l’installazione successiva con foro (D14 mm) oppure tramitegli elementi della cassaforma. Con prova alla pressione dell'acqua fino a 1 bar (fino a 10 m di profondità in acqua ferma).