pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH478141 MORSETTO CON PERNO FILETTATO

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Morsetto terminale

  • Adatto per conduttori di diametro - 7...10 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364101425

Codice prodotto

DEH478141

Cod. produttore

478141

Produttore

DEH

Tipo di connettore:

Morsetto terminale

Adatto per conduttori di diametro:

7...10 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto di collegamento con perno filettato per il collegamento di conduttori Td e Pt ai punti fissi di terra con filetto M10 / 12. Adatto anche per il montaggio sul retro del punto fisso di terra senza astina di collegamento p.es. per conduttore piatto. Esecuzione pesante, con filetto di connessione M10.