DEHN ITALIA SPA - DEH478049 PUNTO FISSO DI TERRA TIPO M M10/M12 INOX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Materiale della linguetta di collegamento - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Astina di collegamento - 180 mm
Lunghezza - 50 mm
Diametro della piastra di collegamento - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364105164
Codice prodotto
DEH478049
Cod. produttore
478049
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Materiale della linguetta di collegamento:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Astina di collegamento:
180 mm
Lunghezza:
50 mm
Diametro della piastra di collegamento:
80 mm