DEHN ITALIA SPA - DEH478041 Punto fisso di terra Tipo M M10/M12 INOX(V4A) pressata con astina di collegamento Fe/tZn

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Materiale della linguetta di collegamento - Acciaio
Astina di collegamento - 180 mm
Lunghezza - 50 mm
Diametro della piastra di collegamento - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364105157
Codice prodotto
DEH478041
Cod. produttore
478041
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Materiale della linguetta di collegamento:
Acciaio
Astina di collegamento:
180 mm
Lunghezza:
50 mm
Diametro della piastra di collegamento:
80 mm
Punto fisso di terra secondo CEI EN 62561-1 come collegamento, resistente alla corrosione, di calate p.es. all'armatura dell'edificio o all'impianto di terra per l'equipotenzialità di sicurezza e / o l'equipotenzialità di funzione, per l'installazione nella cassaforma. Esecuzione Tipo M con astina pressata (10 mm) e filetto M10 / 12 di collegamento.