pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH472139 BARRA DI MESSA A TERRA INOX, FORI 2X6

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Barra di messa a terra

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364074507

Codice prodotto

DEH472139

Cod. produttore

472139

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Barra di messa a terra

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Superficie:

Non trattato

Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni in acciaio. Per la connessione di conduttori piatti con foro o conduttori tondi con p. es. connettore KS. Esecuzione con 2x 6 collegamenti, fori D11 mm.