DEHN ITALIA SPA - DEH459200 Morsetto di sezionamento UNI INOX 200kA con piastra interm. x 2 x Td 8-10/Pt 30m m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364155527
Codice prodotto
DEH459200
Cod. produttore
459200
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Morsetto di sezionamento per collegare un'asta di captazione o un'adduzione a terra con un conduttore tondo. Portata di corrente di fulmine provata fino a 200 kA (10/350 µs) in conformità alla CEI EN 62561-1. Esecuzione con grova e piastra intermedia perconduttori tondi e piatti.