DEHN ITALIA SPA - DEH459139 Morsetto di sezionamento UNI INOX con pi astra intermedia per Td 8-10/Pt 30mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Connettore bimetallico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364078628
Codice prodotto
DEH459139
Cod. produttore
459139
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Connettore bimetallico:
no
Morsetto di sezionamento UNI secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento della calata con l’adduzione a terra. Esecuzione con piastra intermedia per conduttori tondi e piatti.