DEHN ITALIA SPA - DEH459019 Morsetto di sezionamento UNI INOX per Td 16/8-10mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Connettore bimetallico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364031272
Codice prodotto
DEH459019
Cod. produttore
459019
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Connettore bimetallico:
no
Morsetto di sezionamento UNI secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento della calata con l’adduzione a terra. Esecuzione senza piastra intermedia per aste di adduzione a terra Td 16 mm.