DEHN ITALIA SPA - DEH459003 Morsetto di sezionamento UNI Fe/tZn con piastra intermedia per 2 x Td 7-10mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Connettore bimetallico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364025202
Codice prodotto
DEH459003
Cod. produttore
459003
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Connettore bimetallico:
no
Morsetto di sezionamento UNI secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento della calata con l’adduzione a terra. Esecuzione con piastra intermedia per due conduttori tondi, serie costruttiva stretta.