pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH454100 MORSETTO DI COLLEGAMENTO / SEZIONAMENTO

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro conduttore circolare conduttore 1 - 7...10 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Connettore bimetallico - no

  • Ampiezza conduttore piatto 2 - 30...40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364035904

Codice prodotto

DEH454100

Cod. produttore

454100

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio

Diametro conduttore circolare conduttore 1:

7...10 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Connettore bimetallico:

no

Ampiezza conduttore piatto 2:

30...40 mm

Morsetto di collegamento/sezionamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento della calata con l'adduzione a terra. Esecuzione a due componenti per conduttori tondi e piatti (larghezza fino a 40 mm).