DEHN ITALIA SPA - DEH454000 Morsetto di collegamento / sez. Fe/tZn c on piastra interm. Td 5-10/Pt 30-40mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Connettore bimetallico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364025387
Codice prodotto
DEH454000
Cod. produttore
454000
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Connettore bimetallico:
no
Morsetto di collegamento/sezionamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento della calata con l'adduzione a terra. Esecuzione a tre componenti per conduttori tondi e piatti (larghezza fino a 40 mm).