DEHN ITALIA SPA - DEH450007 Manicotto di sez. per Td 16/7-10mm bronz o

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Ottone rosso
Superficie - Non trattato
Connettore bimetallico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364025165
Codice prodotto
DEH450007
Cod. produttore
450007
Produttore
DEH
Materiale:
Ottone rosso
Superficie:
Non trattato
Connettore bimetallico:
no
Manicotto di sezionamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di calate con le aste di adduzione a terra. Esecuzione aperta, per aste di adduzione a terra Td 16 mm.




