DEHN ITALIA SPA - DEH450001 Manicotto di sez. per Td 16/8-10mm Al


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Connettore bimetallico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364090903
Codice prodotto
DEH450001
Cod. produttore
450001
Produttore
DEH
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Connettore bimetallico:
no
Manicotto di sezionamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di calate con le aste di adduzione a terra. Esecuzione aperta, per aste di adduzione a terra Td 16 mm.