pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH444006 Capocorda di messa a terra 6-16mm² esecu zione (A) aperta M5/M6 Nr. matricola mil itare 5940-12-156-9126

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Capocorda messa a terra

  • Materiale - Rame

  • Superficie - Stagnatura galvanica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364029323

Codice prodotto

DEH444006

Cod. produttore

444006

Produttore

DEH

Tipo di accessorio / ricambio:

Capocorda messa a terra

Materiale:

Rame

Superficie:

Stagnatura galvanica

Capicorda di messa a terra secondo VG 96933-14 per il montaggio in loco con scarico della trazione integrato (nella seconda parte del morsetto). Esecuzione M5 / M6.