DEHN ITALIA SPA - DEH423029 Collare per pluviale 60-150mm INOX con f oro di collegamento D 10,5mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie - Non trattato
Diametro del foro di fissaggio - 10.5 mm
Connettore bimetallico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364054318
Codice prodotto
DEH423029
Cod. produttore
423029
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Superficie:
Non trattato
Diametro del foro di fissaggio:
10.5 mm
Connettore bimetallico:
no
Collare di messa a terra secondo CEI EN 62561-1 per l'integrazione di pluviali nell'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Possibilità di collegamento D11 mm per conduttore tondo p.es. con conettore KS oppure con cavallotto di fissaggio. Esecuzione tipo RV regolabile per diametri diversi di tubo, con marcatura ed ulteriore blocco contro lo svitamento della vite di fissaggio M8, punti di piegatura e di taglio predisposti.