pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH407012 Collare di messa a terra per tubo D 21mm con morsetto di coll. Td 4-10mm Zama/Fe /tZn

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Ghisa malleabile

  • Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 1/2 pollice

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Numero di conduttori - 1

  • Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 1/2 pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364026100

Codice prodotto

DEH407012

Cod. produttore

407012

Produttore

DEH

Materiale:

Ghisa malleabile

Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

1/2 pollice

Superficie:

Zincato a caldo

Numero di conduttori:

1

Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:

1/2 pollice

Collare per tubi protezione da fulmini secondo CEI-EN 62561-1 per l'integrazione di tubi nell'equipotenzialità di sicurezza e funzionale secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) ed equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione con viti M10, connessione per Td 4-10 mm o sezione di collegamento max. 70 mm².