DEHN ITALIA SPA - DEH393069 Morsetto MV in INOX per Td 16/16mm con v ite a testa piatta per DEHNiso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore - Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite serrafilo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364094079
Codice prodotto
DEH393069
Cod. produttore
393069
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Tipo di connettore:
Giunto multiuso (a T / croce / parallelo)
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite serrafilo
Morsetto MV per il fissaggio laterale di aste di captazione all'asta distanziatore (D16 mm). Esecuzione in INOX.


